QUADRING DIAMETRO INTERNO:219.02 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR 203510L
Quadring Dalmar
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dalmar:QR73A
Rubix:999230224015761

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 219,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:219.02 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR 203510L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 219,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore