QR65A QUADRING DIAMETRO INTERNO:161.02 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:01 0600 2155
Rubix:999190900101028
QR65A QUADRING  DIAMETRO INTERNO:161.02 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno161,02 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR65A QUADRING DIAMETRO INTERNO:161.02 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:161.02 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno161,02 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
1,21 IVA esclusa
/ Unità
1,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione