QUADRING DIAMETRO INTERNO:336.50 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR 204500
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dalmar:204500
Rubix:999230404001048


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 336,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:336.50 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR 204500
QUADRING Diametro Interno:336.50 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 336,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione