QUAD-RING D.INT:64,77 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04145-N7004
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:QRAR04145-N7004
Rubix:999190900047349

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 64,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:64,77 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04145-N7004
QUADRING Diametro Interno:64.77 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 64,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione