QR07A QUADRING DIAMETRO INTERNO:9.70 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR07A
Rubix:999190900101067

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR07A QUADRING DIAMETRO INTERNO:9.70 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:9.70 mm Altezza:1.78 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione