GUARNIZIONE DKAR00222-N9011 ( 37.69X3.4X3.4 ) N9011 NBR BLACK 90 +/- 5 SHORE A DKAR00222-N9011
Quadring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:DKAR00222-N9011
Rubix:999230630044389
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,4 mm |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DKAR00222-N9011 ( 37.69X3.4X3.4 ) N9011 NBR BLACK 90 +/- 5 SHORE A DKAR00222-N9011
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,4 mm |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione