Riferimenti
Net Seals:QRAR04106N7004
Rubix:999220805103361
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING 106-2-106 D.004,42X2,62 01.QUAD0.010600
QUADRING Diametro Interno:4.42 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,42 mm |
|---|---|
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

