QR49A QUADRING DIAMETRO INTERNO:105.80 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:01 0600 1058
Rubix:999190900101024
QR49A QUADRING  DIAMETRO INTERNO:105.80 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105,8 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR49A QUADRING DIAMETRO INTERNO:105.80 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:105.80 mm Altezza:5.33 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno105,8 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
3,26 IVA esclusa
/ Unità
3,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione