Riferimenti
Net Seals:QR03
Rubix:999220805103312
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING 008-2018 D.004,47X1,78 01.QUAD0.000800
QUADRING Diametro Interno:4.47 mm Altezza:1.78 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

