67080681-GUARNIZIONE XR 608,08 6,99 70 NBR NB7018

XR X-Ring

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67080681
Rubix:999210420069995
Produttore:67080681
67080681-GUARNIZIONE XR 608,08 6,99 70 NBR NB7018
Riepilogo info tecniche
Diametro interno608,08 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67080681-GUARNIZIONE XR 608,08 6,99 70 NBR NB7018


Gli X-Ring sono elementi di tenuta a doppio effetto, con quattro labbri di tenuta, con una sezione quadrata. L’X-Ring ottiene la sua azione di tenuta mediante il montaggio e la sua compressione in una sede assiale o radiale. In funzionamento la pressione del fluido aumenta l’effetto di tenuta.

Applicazioni

Gli X-Ring sono paragonabili agli O-Ring per il tipo di applicazione. Per esempio, sono usati come tenuta radiale e assiale in flangie, boccole e coperchi (applicazione statica) o come tenuta su pistoni e steli, alberi rotanti e movimenti elicoidali (applicazione dinamica). Gli X-Ring sono usati in prevalenza per applicazioni dinamiche perché richiedono una precompressione inferiore agli O-Ring producendo un attrito inferiore. Spesso sono usati in applicazioni quasi statiche come movimenti angolari. Un’altra applicazione sono le moderne catene a rulli, come per esempio le catene delle moto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Diametro interno608,08 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,78 IVA esclusa
/ Unità
35,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione