QR76A QUADRING DIAMETRO INTERNO:259.00 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR76A
Rubix:999190900101018

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 259 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR76A QUADRING DIAMETRO INTERNO:259.00 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:259.00 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 259 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione