67128075-QUAD-RING XR 126,37 6,99 70 NBR NB7018 ( MESCOLA 70 NBR NB701807)
Quadring Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67128075
Rubix:999210420070970
Produttore:67128075

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : 67128075-QUAD-RING XR 126,37 6,99 70 NBR NB7018 ( MESCOLA 70 NBR NB701807)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione