QUADRING DIAMETRO INTERNO:23.99 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR 200515L
Quadring Dalmar
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dalmar:QR18A
Rubix:999230224015756

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:23.99 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR 200515L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore