Riferimenti
Techné:VRING200L
Rubix:999190900101205



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 182 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING200L GUARNIZIONE V-RING 200 VL 190-210
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VL Diametro Interno:182.00 mm Diametro Esterno:195.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 182 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore