67018367-ANELLO DI TENUTA * WA 120,0X150,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67018367
Rubix:160000000420141
Produttore:67018367
67018367-ANELLO DI TENUTA * WA 120,0X150,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018367-ANELLO DI TENUTA * WA 120,0X150,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore