67081237-ANELLO DI TENUTA WAS 48,0X 68,0X 8,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione per albero rotante WAS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67081237
Rubix:999210730028895
Produttore:67081237


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67081237-ANELLO DI TENUTA WAS 48,0X 68,0X 8,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione