49383201-ANELLO DI TENUTA WA 42,0X65,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49383201
Rubix:160000000420286
Produttore:49383201
49383201-ANELLO DI TENUTA WA 42,0X65,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383201-ANELLO DI TENUTA WA 42,0X65,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Diametro interno42 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione