14II69K7-ANELLO DI TENUTA AS 60X80X10 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A060080NGP
Rubix:999190900022323
Produttore:14II69K7
14II69K7-ANELLO DI TENUTA AS 60X80X10 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14II69K7-ANELLO DI TENUTA AS 60X80X10 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Temperatura massima120 °C
NormaDIN 3760; UNI 4894; DIN 17223; UNI 3823
33,08 IVA esclusa
/ 20 Unità
40,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione