67190654-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 40,0X62,0X6,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803414)

Guarnizione dell'albero (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67190654
Rubix:999180500070491
Produttore:67190654
67190654-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 40,0X62,0X6,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803414)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67190654-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 40,0X62,0X6,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803414)


Punti di forza

-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporco dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in ambienti leggeri
Alloggiamenti in metallo, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Motori idraulici;Pompe;Sigillatura di elementi di macchine rotanti (alberi, mozzi, assi);Utilizzo in applicazioni pressurizzate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione