Riferimenti
Gapi:A048072I
Rubix:999190900022064
Produttore:14AF96K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF96K7-ANELLO DI TENUTA A 48X72X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760; DIN 1624; EN 10130 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,71 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione