Riferimenti
Gapi:A140170R
Rubix:999190900022209
Produttore:14AR70K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AR70K7-ANELLO DI TENUTA A 140X170X15 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 991,04 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 1209,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione