Riferimenti
Gapi:A 12X26X8 NBR75
Rubix:999190900021836
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A150K7-ANELLO DI TENUTA A 12X26X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

