67040064-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 140,0X170,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67040064
Rubix:999180500071592
Produttore:67040064
67040064-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 140,0X170,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67040064-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 140,0X170,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione