67018442-ANELLO DI TENUTA * WA 165,0X190,0X13,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67018442
Rubix:170000000120160
Produttore:67018442
67018442-ANELLO DI TENUTA * WA 165,0X190,0X13,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno165 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67018442-ANELLO DI TENUTA * WA 165,0X190,0X13,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso156 g
Diametro interno165 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
5,57 IVA esclusa
/ Unità
6,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore