49383090-ANELLO DI TENUTA WA 8,0X14,0X4,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383090
Rubix:999180500070974
Produttore:49383090
49383090-ANELLO DI TENUTA WA 8,0X14,0X4,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383090-ANELLO DI TENUTA WA 8,0X14,0X4,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,45 IVA esclusa
/ Unità
0,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione