67018223-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 90,0X110,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018223
Rubix:160000000420764
Produttore:67018223
67018223-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 90,0X110,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67018223-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 90,0X110,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore