67018434-ANELLO DI TENUTA * WA 160,0X185,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67018434
Rubix:160000000420361
Produttore:67018434
67018434-ANELLO DI TENUTA * WA 160,0X185,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67018434-ANELLO DI TENUTA * WA 160,0X185,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso112 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 5,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione