49389133-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 70,0X90,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67022532
Rubix:170000000120208
Produttore:67022532


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49389133-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 70,0X90,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 51 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fepm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore