67017288-ANELLO DI TENUTA WA 32,0X50,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
anyseals:67017288
Rubix:999210420066535
Produttore:67017288
67017288-ANELLO DI TENUTA WA 32,0X50,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno32 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017288-ANELLO DI TENUTA WA 32,0X50,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,29 IVA esclusa
/ Unità
1,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione