Riferimenti
Techné:VRING275A
Rubix:999190900101047
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING275A GUARNIZIONE V-RING 275 VA 265-290
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:247.00 mm Diametro Esterno:277.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 247 mm |
|---|---|
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
