49383280-TENUTA ROTANTE WA 10,0X 18,0X 4,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383280
Rubix:999210420061220
Produttore:49383280
49383280-TENUTA ROTANTE WA 10,0X 18,0X 4,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383280-TENUTA ROTANTE WA 10,0X 18,0X 4,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
0,45 IVA esclusa
/ Unità
0,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione