Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412321
Rubix:160000000436856
Produttore:40412321


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412321-PARAOLIO BAUM A 25X42X10 NBR
40412321 PARAOLIO BAUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione