VRING180A GUARNIZIONE V-RING 180 VA 175-185

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:VRING180A
Rubix:999190900101138
VRING180A GUARNIZIONE V-RING 180 VA 175-185

Riepilogo info tecniche

Diametro interno162 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : VRING180A GUARNIZIONE V-RING 180 VA 175-185


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:162.00 mm Diametro Esterno:178.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno162 mm
Materialenbr
4,53 IVA esclusa
/ Unità
5,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione