524804-PARAOLIO BAUMSL AS 45X75X8 NBR-524804 (80)
Simmerring BA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:524804
Rubix:999210304030860
Produttore:524804


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 524804-PARAOLIO BAUMSL AS 45X75X8 NBR-524804 (80)
Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
Punti di forza
Il paraolio Freudenberg offre una protezione contro livelli moderati e medi di sporco proveniente dall'esterno. Anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, sigilla in modo affidabile i fori degli alloggiamenti. La tenuta di fluidi a bassa viscosità e gassosi è possibile anche grazie all'espansione termica e all'alloggiamento diviso.
Applicazioni
La guarnizione radiale per alberi offre un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Può essere utilizzata per assali con un moderato impatto di sporcizia, utensili elettrici e riduttori industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione