Riferimenti
Gapi:A027037G
Rubix:999190900021931
Produttore:14A782K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A782K7-ANELLO DI TENUTA A 27X37X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:27.00 mm Diametro Esterno:37.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

