Riferimenti
Gapi:A050080IP
Rubix:999190900022307
Produttore:14IG73K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IG73K7-ANELLO DI TENUTA AS 50X80X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760; ISO H8; ISO H11 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,08 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 40,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione