Riferimenti
Gapi:A020042GP
Rubix:999190900022236
Produttore:14I470K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I470K7-ANELLO DI TENUTA AS 20X42X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,23 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione