Riferimenti
Gapi:A 22X32X7 FPM75
Rubix:999190900021899


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A512G7-ANELLO DI TENUTA 22X32X7 VITON
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Norma | EN 549; ECE ONU R67 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione