49383868-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 72,0X95,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49383868
Rubix:999210420061611
Produttore:49383868


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 49383868-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 72,0X95,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Diametro interno | 72 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione