Riferimenti
Gapi:A048062I
Rubix:999190900022060
Produttore:14AF77K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF77K7-ANELLO DI TENUTA A 48X62X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

