Riferimenti
Net Seals:VRING018A
Rubix:999220805117705
Documenti
Dettagli del prodotto : V-RING VA D.018 17,5-19 01.VRIVA.018VA0
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

