49437614-V-RING * VL 250 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

GUARNIZIONE V-RING D.INT.225 NBR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49437614
Rubix:160000000446277
Produttore:49437614
49437614-V-RING * VL 250 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno225 mm
Diametro esterno238 mm
Larghezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49437614-V-RING * VL 250 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


Guarnizione in nitrile costituita da un labbro e da un corpo uniti da una membrana.

Applicazioni

Guarnizione dell'espulsore, protezione del cuscinetto, guarnizione del deflettore, anello di tenuta, guarnizione secondaria.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno225 mm
Diametro esterno238 mm
Larghezza10,5 mm
Materialenbr
€ 7,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore