Riferimenti
SKF:50X68X10 HMS5 RG
Rubix:160000000416432
Produttore:509874
EAN:7316572275658


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 50X68X10 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione