67018406-ANELLO DI TENUTA WA 140,0X160,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018406
Rubix:170000000727784
Produttore:67018406
67018406-ANELLO DI TENUTA WA 140,0X160,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018406-ANELLO DI TENUTA WA 140,0X160,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso113 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
4,55 IVA esclusa
/ Unità
5,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore