Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49480604
Rubix:999250613003593
Produttore:49480604


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 49480604
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione