Riferimenti
Gapi:A140170PAS
Rubix:999190900022351
Produttore:14IR67K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IR67K7-ANELLO DI TENUTA AS 140X170X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 6 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760; ISO R 1629 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,70 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 42,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione