Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412551
Rubix:160000000437077
Produttore:40412551


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412551-PARAOLIO BA A 40X65X10/7 NBR
40412551 PARAOLIO BA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione