Riferimenti
Gapi:A014026G
Rubix:999190900021843
Produttore:14A200K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A200K7-ANELLO DI TENUTA A 14X26X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Norma | DIN 3760-A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione