67019462-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X95,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67019462
Rubix:999210420066751
Produttore:67019462
67019462-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X95,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019462-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X95,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione