49475377-ANELLO DI TENUTA WA 44,0X 60,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49475377
Rubix:999210730028344
Produttore:49475377
49475377-ANELLO DI TENUTA WA 44,0X 60,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49475377-ANELLO DI TENUTA WA 44,0X 60,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno44 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione